SIEMENS - BLANK COVER FOR OPERATOR PANEL (5/PACK) SX022808 - 3RA6936-0B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 18 mm
Mélység - 10 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022808
Gyártói cikkszám
3RA6936-0B
Gyártói típuskód
3RA6936-0B
Szélesség:
18 mm
Mélység:
10 mm
Magasság:
16 mm
Interfész burkolat a 3RA69350A és SIMOCODE 3UF7 kezelőpanelhez Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.