Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BU for ET 200SP IP20 SN076251 - 3RK1908-0AP00-0AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BU for ET 200SP IP20 SN076251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 32 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621021300

Sonepar cikkszám

SN076251

Gyártói cikkszám

3RK1908-0AP00-0AP0

Gyártói típuskód

3RK1908-0AP00-0AP0

Motorindítók típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

32 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Transzformátorral:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

30 mm

Magasság:

215 mm

Mélység:

75 mm

    Alapegység (BU30-MS1)

    Az ET 200SP motorindítóhoz készült alapegység biztosítja a 24 V és 500 V betáplálást, valamint a kommunikációs interfészt az egyszerű telepítés érdekében.

    Technikai részletek:

    • Betáplálás: 24 V és 500 V
    • Kompatibilis az ET 200SP motorindítókkal
    • Bemeneti busz fedél
    • Robusztus kialakítás ipari körülményekhez
    • Kulcsos csatlakozási technológia
    • Elérhető különféle előtolások

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csökkentett huzalozás
    • Rugalmas és helytakarékos megoldás
    • Megbízható működés zord ipari környezetben
    • Az ET 200SP elosztott I/O rendszere felülírja a kipróbált ET 200S rendszert