SIEMENS - BU for ET 200SP motor starter without infeed IP20 SN076252 - 3RK1908-0AP00-0DP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - egyéb
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram le - 32 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621021348
Sonepar cikkszám
SN076252
Gyártói cikkszám
3RK1908-0AP00-0DP0
Gyártói típuskód
3RK1908-0AP00-0DP0
Motorindítók típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
32 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Transzformátorral:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
30 mm
Magasság:
215 mm
Mélység:
75 mm
- Energiabevitel és kommunikációs interfész integrálása
- Egyszerű telepítés
- Robusztus kialakítás ipari körülményekhez
- Kulcsos csatlakozási technológia
- Elérhető különféle előtolásokkal
- ET 200SP elosztott I/O rendszer
- Csökkentett vezetékezési igény
- Rugalmas és helytakarékos megoldás
- Megbízható működés zord ipari környezetben
- Hatékony telepítési folyamat
Alapegység (BU30-MS4) ET 200SP motorindítóhoz Előtolás nélkül
A BaseUnit SIMATIC ET 200SP az ET 200SP motorindítók ET 200SP rendszerbe történő fogadásához készült, lehetővé téve az egyszerű telepítést és a csökkentett vezetékezést.