SIEMENS - BU with F-DI for ET 200SP motor starter with 500 V infeed IP20 SN077825 - 3RK1908-0AP00-0EP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - egyéb
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram le - 32 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621021355
Sonepar cikkszám
SN077825
Gyártói cikkszám
3RK1908-0AP00-0EP0
Gyártói típuskód
3RK1908-0AP00-0EP0
Motorindítók típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
32 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Transzformátorral:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
30 mm
Magasság:
215 mm
Mélység:
75 mm
- Bemenet: 500 V
- Egyszerű telepítés
- Kulcsos csatlakozási technológia
- Robusztus kialakítás ipari körülményekhez
- Különféle előtolások motorindítókhoz
- ET 200SP elosztott I/O rendszer
- Csökkentett vezetékezés az egyetlen betáplálásra
- Rugalmas és helytakarékos megoldás
- Megbízható működés zord ipari környezetben
- Kompatibilitás az ET 200SP motorindítókkal
Alapegység (BU30-MS5) F-DI-vel ET 200SP motorindítóhoz
A BaseUnit SIMATIC ET 200SP az ET 200SP motorindítók rendszerbe történő fogadását szolgálja, beleértve az energia betáplálást és a kommunikációs interfészt.