SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, BLUE IP65 SX038551 - 8WD5320-5AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - kék
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - beépített
Teljesítmény - -99999 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038551
Gyártói cikkszám
8WD5320-5AF
Gyártói típuskód
8WD5320-5AF
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
kék
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
beépített
Teljesítmény:
-99999 W
Fényforrás:
LED
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Fényforrás: Beépített LED
- Szín: Kék
- Ütés- és rezgésálló
- Moduláris és kommunikációs képesség
- Optimális fénykibocsátás oldalra és felfelé
- Rendelkezésre álló különböző színű és feszültségű villogó lámpák, forgó jelzőfények és villogó lámpák
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Ideális gyártó üzemek üzemállapotának optikai jelzésére
Integrált jelzőlámpa
A folyamatos fényű, beépített LED-del rendelkező kék jelzőlámpa vizuális jelzésekhez zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél ideális megoldás.