SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, BLUE IP65 SX038561 - 8WD5320-5DF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - kék
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 0.04 A
Teljesítmény - -99999 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038561
Gyártói cikkszám
8WD5320-5DF
Gyártói típuskód
8WD5320-5DF
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
kék
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
0.04 A
Teljesítmény:
-99999 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Beépített jelzőlámpa, forgó lámpa, integrált LED-del, kék, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Forgó fényelem SIRIUS 8WD5, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó üzemek üzemállapotán