Nem visszaküldhető

SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, CLEAR IP65 SX038550 - 8WD5320-5AE

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, CLEAR IP65 SX038550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - színtelen

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Szerelési mód - beépített

  • Teljesítmény - -99999 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038550

Gyártói cikkszám

8WD5320-5AE

Gyártói típuskód

8WD5320-5AE

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

színtelen

Áram fajtája:

AC/DC

Szerelési mód:

beépített

Teljesítmény:

-99999 W

Fényforrás:

LED

Integrált jelzőlámpa, folyamatos világítás, integrált LED-del, átlátszó, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD5, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél, pl. az üzemáll