SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, CLEAR IP65 SX038555 - 8WD5320-5BE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - -99999--99999 V
Névleges feszültség DC - -99999--99999 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038555
Gyártói cikkszám
8WD5320-5BE
Gyártói típuskód
8WD5320-5BE
Névleges feszültség AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Névleges feszültség DC:
-99999--99999 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
beépített
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Áramfelvétel:
0.045 A
Teljesítmény:
-99999 W
Fényforrás:
LED
Integrált jelzőlámpa, ismétlődő villanófény, beépített LED-del, átlátszó, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD5, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél, pl. a