Nem visszaküldhető

SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, CLEAR IP65 SX038560 - 8WD5320-5DE

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE, CLEAR IP65 SX038560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - színtelen

  • Védettség (IP) - IP65

  • Áramfelvétel - 0.04 A

  • Teljesítmény - -99999 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038560

Gyártói cikkszám

8WD5320-5DE

Gyártói típuskód

8WD5320-5DE

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

színtelen

Védettség (IP):

IP65

Áramfelvétel:

0.04 A

Teljesítmény:

-99999 W

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Integrált jelzőlámpa, forgó lámpa, integrált LED-del, átlátszó, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Forgó fényelem SIRIUS 8WD5, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél is, pl. a gyártó üzemek üzemá