Nem visszaküldhető

SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038544 - 8WD5320-0CC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - zöld

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Áramfelvétel - 0.125-0.125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038544

Gyártói cikkszám

8WD5320-0CC

Gyártói típuskód

8WD5320-0CC

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

zöld

Szerelési mód:

falon kívüli

Áramfelvétel:

0.125-0.125 A

Ház anyaga:

műanyag

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Villanófény energiája:

-99999 J

Érintkezéssel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

LED

Beépített jelzőlámpa, egy villanófény, w. beépített elektronikus vaku, zöld, 24 V DC, átmérő 70 mm SIRIUS 8WD5 zseblámpa elem, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó üzeme