SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038547 - 8WD5320-0CF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - kék
Szerelési mód - beépített
Áramfelvétel - 0.125-0.125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038547
Gyártói cikkszám
8WD5320-0CF
Gyártói típuskód
8WD5320-0CF
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
kék
Szerelési mód:
beépített
Áramfelvétel:
0.125-0.125 A
Ház anyaga:
műanyag
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Villanófény energiája:
-99999 J
Érintkezéssel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
Beépített jelzőlámpa, egy villanófény, w. beépített elektronikus vaku, kék, 24 V DC, átmérő 70 mm SIRIUS 8WD5 zseblámpa elem, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó üzemek