SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038563 - 8WD5340-0CC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - falon kívüli
Áramfelvétel - 0.022-0.022 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038563
Gyártói cikkszám
8WD5340-0CC
Gyártói típuskód
8WD5340-0CC
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
falon kívüli
Áramfelvétel:
0.022-0.022 A
Ház anyaga:
műanyag
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Villanófény energiája:
-99999 J
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
LED
Beépített jelzőlámpa, egy villanófény, w. beépített elektronikus vaku, zöld, 115 V AC, Átmérő 70 mm SIRIUS 8WD5 zseblámpa elem, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó üzem