Nem visszaküldhető

SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038564 - 8WD5340-0CD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - sárga

  • Szerelési mód - beépített

  • Áramfelvétel - 0.022-0.022 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038564

Gyártói cikkszám

8WD5340-0CD

Gyártói típuskód

8WD5340-0CD

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

sárga

Szerelési mód:

beépített

Áramfelvétel:

0.022-0.022 A

Ház anyaga:

műanyag

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Villanófény energiája:

-99999 J

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

xenon

Beépített jelzőlámpa, egy villanófény, w. beépített elektronikus vaku, sárga, 115 V AC, Átmérő 70 mm SIRIUS 8WD5 elemlámpa elemmel, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó