SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE FLASHLIGHT, IP65 SX038565 - 8WD5340-0CE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - beépített
Áramfelvétel - 0.022-0.022 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038565
Gyártói cikkszám
8WD5340-0CE
Gyártói típuskód
8WD5340-0CE
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
beépített
Áramfelvétel:
0.022-0.022 A
Ház anyaga:
műanyag
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Villanófény energiája:
-99999 J
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
Beépített jelzőlámpa, egy villanófény, w. beépített elektronikus vaku, átlátszó, 115 V AC, Átmérő 70 mm SIRIUS 8WD5 zseblámpa elem, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó