SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038537 - 8WD5300-1AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - piros
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038537
Gyártói cikkszám
8WD5300-1AB
Gyártói típuskód
8WD5300-1AB
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
piros
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
egyéb
- Fényforrás nélkül
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Rendkívül ellenáll az ütéseknek és a rezgéseknek
- Optimális fénykibocsátás oldalra és felfelé
- Elérhető villogó lámpák, forgó jelzőfények és villogó lámpák különböző színben és feszültséggel
- Tartozékok: lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Moduláris és kommunikációs képességgel rendelkezik
- Hatékony vizuális jelzés zord környezeti feltételek között
- Rugalmasság a különböző telepítési igényekhez
- Magas szintű megbízhatóság és tartósság
- Könnyű integrálás különböző rendszerekbe
Integrált jelzőlámpa
A SIRIUS 8WD5 folyamatos fényű integrált jelzőlámpa vizuális jelzéshez készült zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél.