SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038538 - 8WD5300-1AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - zöld
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038538
Gyártói cikkszám
8WD5300-1AC
Gyártói típuskód
8WD5300-1AC
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
zöld
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
egyéb
- Folyamatos fény, zöld szín
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Magas ütés- és rezgésállóság
- Optimális fénykibocsátás oldalra és felfelé
- Elérhető különböző színű és feszültségű villogó lámpák, forgó jelzőfények és villogó lámpák
- Tartozékok: lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Moduláris és kommunikációs képességgel rendelkező SIRIUS 8WD jelzőoszlop
- Rendkívüli ellenállás zord környezeti feltételek között
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek üzemi üzemek optikai jelzésére
- Rugalmasság a különböző fényforrások és tartozékok használatával
- Egyszerű telepítés kültéri környezetben
Integrált jelzőlámpa
A SIRIUS 8WD5 folyamatos fényű integrált jelzőlámpa vizuális jelzésre szolgál zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél.