SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038539 - 8WD5300-1AD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - sárga
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038539
Gyártói cikkszám
8WD5300-1AD
Gyártói típuskód
8WD5300-1AD
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
sárga
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
egyéb
- Fényforrás nélkül, folyamatos fény
- Sárga szín
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Magas ütés- és rezgésállóság
- Optimalizált fénykibocsátás oldalra és felfelé
- Moduláris és kommunikációs képesség
- Megbízható vizuális jelzés zord környezeti feltételek között
- Széles választék a különböző fényforrások és színek között
- Könnyű telepítés kiegészítők segítségével
- Rendkívüli tartósság és hosszú élettartam
Integrált jelzőlámpa
A SIRIUS 8WD5 folyamatos fényű integrált jelzőlámpa vizuális jelzésre szolgál zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél.