Nem visszaküldhető

SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038540 - 8WD5300-1AE

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - színtelen

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038540

Gyártói cikkszám

8WD5300-1AE

Gyártói típuskód

8WD5300-1AE

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

színtelen

Áram fajtája:

AC/DC

Szerelési mód:

falon kívüli

Teljesítmény:

5 W

Foglalat:

BA15d

Fényforrás:

egyéb

Integrált jelzőlámpa, folyamatos fény, átlátszó, 12-230 V AC/DC, Átmérő 70 mm SIRIUS 8WD5 folyamatos fényelem fényforrás nélkül vizuális jelzésre zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél, pl. üzemi állapot optikai jelzésére gyártó üzem