SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038541 - 8WD5300-1AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - kék
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038541
Gyártói cikkszám
8WD5300-1AF
Gyártói típuskód
8WD5300-1AF
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
kék
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
beépített
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
egyéb
- Fényforrás: folyamatos fény
- Szín: kék
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Ütés- és rezgésállóság: rendkívül ellenálló
- Telepítési lehetőségek: kültéri és zord környezeti körülmények
- Elérhető opciók: villogó lámpák, forgó jelzőfények, különböző színek és feszültségek
- Tartozékok: lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Optimális fénykibocsátás oldalra és felfelé egyaránt.
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást.
- Könnyű telepítés különböző környezetekben.
- Széles választék a különböző igények kielégítésére.
Integrált jelzőlámpa
A SIRIUS 8WD5 folyamatos fényű integrált jelzőlámpa vizuális jelzésre szolgál zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél.