SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038548 - 8WD5320-5AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - piros
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038548
Gyártói cikkszám
8WD5320-5AB
Gyártói típuskód
8WD5320-5AB
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
piros
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
beépített
Teljesítmény:
0 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
- Fényforrás: integrált LED
- Szín: piros
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Ütés- és rezgésálló
- Moduláris és kommunikációs képesség
- Elérhető kiegészítők: lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Optimális fénykibocsátás oldalra és felfelé
- Rendkívüli ellenállás zord környezeti körülmények között
- Széles választék különböző fényforrások és színek
- Ideális gyártó üzemek üzemállapotának optikai jelzésére
Integrált jelzőlámpa
Az integrált jelzőlámpa folyamatos fényű LED-del, amely vizuális jelzéseket biztosít zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél.