SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038549 - 8WD5320-5AD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - sárga
Áram fajtája - AC/DC
Teljesítmény - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038549
Gyártói cikkszám
8WD5320-5AD
Gyártói típuskód
8WD5320-5AD
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
sárga
Áram fajtája:
AC/DC
Teljesítmény:
0 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
- Folyamatos világítás integrált LED-del
- Sárga szín
- 24 V AC/DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Ütések és rezgések ellenállása
- Optimizált fénykibocsátás oldalra és felfelé
- Moduláris és kommunikációs képesség
- Hatékony vizuális jelzés gyártó üzemek üzemállapotának megjelenítésére
- Különböző színű és feszültségű villogó lámpák, forgó jelzőfények és villogó lámpák elérhetősége
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek, adapterek, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Magas ellenállás a zord környezeti feltételekkel szemben
Integrált jelzőlámpa
A termék fő célja a vizuális jelzések biztosítása zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél.