SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038554 - 8WD5320-5BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038554
Gyártói cikkszám
8WD5320-5BD
Gyártói típuskód
8WD5320-5BD
Névleges feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Áramfelvétel:
0.045 A
Teljesítmény:
-99999 W
Fényforrás:
LED
Integrált jelzőlámpa, ismétlődő villanófény, integrált LED-del, sárga, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Ismétlődő villanófényű SIRIUS 8WD5 fényforrásokkal, zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél vizuális jelzésre, pl. üzemi üzemállapot optik