SIEMENS - BUILT-IN LUMINAIRE IP65 SX038557 - 8WD5320-5DB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - piros
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 0.04 A
Teljesítmény - -99999 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038557
Gyártói cikkszám
8WD5320-5DB
Gyártói típuskód
8WD5320-5DB
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
piros
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
0.04 A
Teljesítmény:
-99999 W
Optika:
üvegoptika
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Beépített jelzőlámpa, forgólámpa, integrált LED-del, piros, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm Forgó fényelem SIRIUS 8WD5, beleértve a fényforrásokat vizuális jelzésekhez zord környezeti feltételek mellett és kültéri telepítéseknél, pl. a gyártó üzemek üzemállapotá