Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Burkolat 3P 63A SN106594 - 3LD9251-0A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Burkolat 3P 63A SN106594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209404113

Sonepar cikkszám

SN106594

Gyártói cikkszám

3LD9251-0A

Gyártói típuskód

3LD9251-0A

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Sorkapocsfedél, 3 pólusú, 63 A-hez

    A 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON a terhelések biztonságos leállítását szolgálja számos területen.

    Műszaki részletek:

    • Moduláris felépítés
    • Segédkapcsolók
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Sokoldalú alkalmazás háromfázisú motorokhoz, klíma- és szellőzőrendszerekhez
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
    • Számos változat elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés