Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUS CABLE 24V 5 M ONE SIDED SX024298 - 3RK1902-3GB50

MásolásMásolás
SIEMENS - BUS CABLE 24V 5 M ONE SIDED SX024298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 5

  • Érszigetelés specifikálása - polipropilén (PP)

  • Köpeny színe - szürke

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 8.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024298

Gyártói cikkszám

3RK1902-3GB50

Gyártói típuskód

3RK1902-3GB50

Erek száma:

5

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.7 mm

7/8"-os tápvezeték 24 V-os csatlakoztatott és csatlakoztatás nélkül összeszerelve 1 x 7/8"-os szögben az egyik oldalon, 1,5 mm2-es aljzat, 5 pólus, hossz 5,0 m A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és alj