SIEMENS - bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 5m SN126915 - 6ES7194-2LH50-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126915
Gyártói cikkszám
6ES7194-2LH50-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7194-2LH50-0AA0
Hosszúság:
5 m
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- Hossz: 5,0 m
- Csatlakozók: 2x M8, 4 pólusú
- IP65/67 védettség
- Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +55 °C között
- Súly: 145 g
- Fröccsenés-, olaj- és porálló ház
- Helytakarékos megoldás a kompakt méretnek köszönhetően
- Könnyű felszerelés bármilyen helyzetben
- Gyors és problémamentes konfiguráció a CAx-kompatibilis címkézés révén
- Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel
- Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek révén
Buszkábel ET csatlakozáshoz M8
A buszkábel ET csatlakozáshoz M8, mindkét végén összeszerelve 2x M8 csatlakozóval, 4 pólusú, árnyékolt, 5,0 m hosszú, a SIMATIC ET 200AL moduláris, elosztott I/O rendszerének része.