SIEMENS - bus cable for ET connection M8-M8 1m SN126911 - 6ES7194-2LH10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126911
Gyártói cikkszám
6ES7194-2LH10-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7194-2LH10-0AA0
Hosszúság:
1 m
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- Hosszúság: 1,0 m
- Csatlakozók: 2x M8, 4 pólusú
- IP65/67 védelem
- Hőmérsékleti tartomány: -25 °C és +55 °C között
- Fröccsenés-, olaj- és porálló ház
- Helytakarékos megoldás a kompakt I/O moduloknak köszönhetően
- Gyors és problémamentes konfiguráció a CAx-kompatibilis címkézés révén
- Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel
- Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek révén
- Azonnali üzembe helyezés a könnyű telepítés miatt
Buszkábel ET csatlakozáshoz M8
A buszkábel ET csatlakozáshoz M8, mindkét végén összeszerelve 2x M8 csatlakozóval, 4 pólusú, árnyékolt, 1,0 m hosszú, a SIMATIC ET 200AL moduláris, elosztott I/O rendszerének része.