SIEMENS - BUS CABLE PROFIBUS 10 M ONE SIDED SX024284 - 3RK1902-1GC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Köpeny színe - lila/ibolya
Érszigetelés - egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg) - 7.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024284
Gyártói cikkszám
3RK1902-1GC10
Gyártói típuskód
3RK1902-1GC10
Erek száma:
2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Köpeny színe:
lila/ibolya
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.8 mm
Buszkábel PROFIBUS-hoz Egyik végén előszerelt 1 x M12 szögletes, 2-eres tűs, árnyékolt Hossz 10 m A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók az Ön igényei szerint.