Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUS CABLE PROFIBUS 3 M ONESIDED SX024282 - 3RK1902-1GB30

MásolásMásolás
SIEMENS - BUS CABLE PROFIBUS 3 M ONESIDED SX024282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Köpeny színe - lila/ibolya

  • Érszigetelés - egyéb

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 7.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024282

Gyártói cikkszám

3RK1902-1GB30

Gyártói típuskód

3RK1902-1GB30

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Köpeny színe:

lila/ibolya

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.8 mm

Buszkábel PROFIBUS-hoz Egyik végén előszerelt 1xM12 szögű, 2-eres tűs, árnyékolt Hosszúság 3 m A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók, hogy megfeleljenek az Ön igény