SIEMENS - BUS CABLE PROFIBUS 5M BOTH SIDES SX024286 - 3RK1902-1NB50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Köpeny színe - lila/ibolya
Érszigetelés - egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg) - 7.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024286
Gyártói cikkszám
3RK1902-1NB50
Gyártói típuskód
3RK1902-1NB50
Erek száma:
2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Köpeny színe:
lila/ibolya
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.8 mm
Buszkábel PROFIBUS-hoz mindkét végén összeszerelve 2 x M12 szögletes 2-eres, árnyékolt Hosszúság 5,0 m ferde A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók az Ön igényei sze