Nem visszaküldhető

SIEMENS - BUS CABLE PROFINET 5 M BOTH SIDES SX024293 - 3RK1902-2NB50

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUS CABLE PROFINET 5 M BOTH SIDES SX024293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Érszigetelés - egyéb

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 6.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024293

Gyártói cikkszám

3RK1902-2NB50

Gyártói típuskód

3RK1902-2NB50

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.7 mm

buszkábel PROFINET-hez kétoldalt előszerelt 4 eres, árnyékolt előszerelt 2 x M12 D-kódolású, szögben 5,0 m hosszúság A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók az Ön igé