SIEMENS - BUS CABLE PROFINET 5 M SX024290 - 3RK1902-2HB50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Köpeny színe - zöld
Érszigetelés - egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg) - 6.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024290
Gyártói cikkszám
3RK1902-2HB50
Gyártói típuskód
3RK1902-2HB50
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.7 mm
buszkábel PROFINET-hez az egyik végén előszerelt 4-eres, árnyékolt előszerelt 1 x M12 D-kódolású hossza 5,0 m A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók az Ön igényei sz