SIEMENS - BUSBAR ADAPTER 32 A WITH 1 MOUNTING RAIL SX038082 - 8US1651-5DK02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 32 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038082
Gyártói cikkszám
8US1651-5DK02
Gyártói típuskód
8US1651-5DK02
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
32 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
- Világszerte engedélyezett, és ezért világszerte használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen.
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje.
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
- A gyűjtősínek széles választéka használható az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek köszönhetően.
- Kompakt kialakítás a modern elosztótáblákhoz.
- Gyors szerelhetőség a rögzítés hossztartókra történő egyszerűségével.
- Átlátható elrendezés a védőberendezések számára.
32A adapter 1 DIN sínnel 45x160 mm
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.