Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUSBAR ADAPTER FOR MCB, 63 A, 1POLE SX038079 - 8US1621-2FK02

MásolásMásolás
SIEMENS - BUSBAR ADAPTER FOR MCB, 63 A, 1POLE SX038079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 18 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 63 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038079

Gyártói cikkszám

8US1621-2FK02

Gyártói típuskód

8US1621-2FK02

Adapterszélesség:

18 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

63 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Adapter Univerzális MCB, 1 pólusú 63 A, 18x 160 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használa