SIEMENS - Busbar adapter GT34030 - 8US1251-5DM07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 15 mm
Névleges áram In - 25 A
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209285040
Sonepar cikkszám
GT34030
Gyártói cikkszám
8US1251-5DM07
Gyártói típuskód
8US1251-5DM07
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
15 mm
Névleges áram In:
25 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
- Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
- Készülékadapter, Szélesség: 45 mm
- Rúdvastagság: 5,10 mm + TT profil megszakítóhoz
- Kontaktor Túlterhelési relé, Motoradagolók S00, S0
- Hossz: 182 mm
- 1 DIN sínnel 35 mm, 25 A-ig biztonságos megszakítók
- Rögzítés hossztartókra
- Gyűjtősínek széles választéka akár 1600 A áramokhoz
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek köszönhetően
- Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben
- Világszerte engedélyezett és használható a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
Gyűjtősín rendszer
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére.