SIEMENS - Busbar adapter GT34031 - 8US1261-5FM08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 63 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 30 mm
Névleges áram In - 56 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209299870
Sonepar cikkszám
GT34031
Gyártói cikkszám
8US1261-5FM08
Gyártói típuskód
8US1261-5FM08
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
63 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
30 mm
Névleges áram In:
56 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
- Sín-középpont-távolság: 60 mm
- Készülékadapter szélessége: 55 mm
- Rúdvastagság: 5,10 mm + TT-profil
- Maximális terhelés: 56 A-ig
- Hossz: 182 mm
- DIN-sín: 35 mm-ig
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően.
- Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség.
- Időmegtakarítás az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
- Széles választék a gyűjtősínekből az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.
Gyűjtősín-rendszer
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére.