Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUSBAR ADAPTER MCCB, 160 A SX038075 - 8US1613-4AU01

MásolásMásolás
SIEMENS - BUSBAR ADAPTER MCCB, 160 A SX038075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 76 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 144 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038075

Gyártói cikkszám

8US1613-4AU01

Gyártói típuskód

8US1613-4AU01

Adapterszélesség:

76 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

144 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Készülékadapter MCCB, 3 pólusú, 160 A

    A Készülékadapter MCCB egy biztonságos és helytakarékos megoldás a Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használatára, lehetővé téve a védőberendezések egyszerű beállítását.

    Műszaki részletek:

    • Gyűjtősín középpont-középpont távolság: 60 mm
    • Dimenziók: 160 x 77 mm
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • A gyűjtősínek széles választéka akár 1600 A áramok egyszerű beállításához

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és helytakarékos megoldás a védőberendezések beállításához
    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Gyors szerelhetőség a modern elosztótáblákban