Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUSBAR ADAPTER NGG, HGG, LGG, 125 A SX038040 - 8US1211-4SS00

MásolásMásolás
SIEMENS - BUSBAR ADAPTER NGG, HGG, LGG, 125 A SX038040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 125 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038040

Gyártói cikkszám

8US1211-4SS00

Gyártói típuskód

8US1211-4SS00

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

125 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Készülékadapter, 3 pólusú, 125 A, rögzítőcsavarok nélkül NGG/HGG/LGG/3VA51 Sín-középpont távolság 60 mm, 200 mm x 90 mm GG megszakítóhoz külön kell rendelni a sorkapcsokat: 3TC1GG20, 3VA91 vagy 3VA91-hez:-3 3VA9133-0JB11 8US gyűjtősínrendszer védőberendez