Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUSBAR ADAPTER NGG, HGG, LGG, 80 A SX038053 - 8US1240-5MA00

MásolásMásolás
SIEMENS - BUSBAR ADAPTER NGG, HGG, LGG, 80 A SX038053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 81 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 80 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038053

Gyártói cikkszám

8US1240-5MA00

Gyártói típuskód

8US1240-5MA00

Adapterszélesség:

81 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

80 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Készülékadapter, 3 pólusú, 80 A, NGG-hez, HGG-hez, LGG-hez, rögzítőcsavarok nélkül Sín-középpont távolság 60 mm, 200 x 81 mm GG-megszakítóhoz: A 3TC1GG20 sorkapcsokat külön kell megrendelni. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos lehetőség