Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUSBAR ADAPTER S2, 80A, DIRECT STARTER SX038069 - 8US1261-6MT10

MásolásMásolás
SIEMENS - BUSBAR ADAPTER S2, 80A, DIRECT STARTER SX038069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 55 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 80 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038069

Gyártói cikkszám

8US1261-6MT10

Gyártói típuskód

8US1261-6MT10

Adapterszélesség:

55 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

80 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Készülékadapter S2

    A Készülékadapter S2 egy biztonságos és helytakarékos megoldás a Siemens 8US gyűjtősínrendszer védőberendezéseinek, például biztosítékos szakaszolóknak és megszakítóknak a beállításához.

    Műszaki részletek:

    • Áramerősség: 80 A
    • Hosszúság: 260 mm
    • Szélesség: 54 mm
    • Helyigény: Kompakt kialakítás
    • Rögzítés: Hossztartókra történik
    • Sín rés: 60 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és áttekinthető elrendezés a védőberendezések számára.
    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően.
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
    • Széles választék a gyűjtősínekből az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.