SIEMENS - BUSBAR ADAPTER S2, 80A, RIVERS. STARTER SX038043 - 8US1211-6MT10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 117 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 80 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038043
Gyártói cikkszám
8US1211-6MT10
Gyártói típuskód
8US1211-6MT10
Adapterszélesség:
117 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
80 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Készülékadapter S2, 80 A, Irányváltó adagoló AWG4 25 mm2 150 mm 150° Hossz 260 mm, Szélesség 118 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendez