Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUSBAR ADAPTER S2, 80A, SHORT SX038068 - 8US1261-5MS13

MásolásMásolás
SIEMENS - BUSBAR ADAPTER S2, 80A, SHORT SX038068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 55 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 80 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038068

Gyártói cikkszám

8US1261-5MS13

Gyártói típuskód

8US1261-5MS13

Adapterszélesség:

55 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

80 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Készülékadapter S2

    A Készülékadapter S2 célja a Siemens 8US gyűjtősínrendszer védőberendezéseinek, például biztosítékos szakaszolóknak és megszakítóknak a biztonságos és helytakarékos elrendezése.

    Technikai részletek:

    • Áramerősség: 80 A
    • Rövid AWG: 4
    • Kábel keresztmetszet: 25 mm2
    • Hosszúság: 200 mm
    • Szélesség: 54 mm
    • Sín rés: 60 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén.
    • Gyors szerelhetőség az előre összeszerelt rakományadagolóknak köszönhetően.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
    • Világszerte engedélyezett, így széles körben használható a gépészeti és üzemmérnöki területeken.
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén.
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.