SIEMENS - Busbar adapter SN031210 - 8US1998-7CB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209879508
Sonepar cikkszám
SN031210
Gyártói cikkszám
8US1998-7CB45
Gyártói típuskód
8US1998-7CB45
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Gyűjtősín középpont-középpont távolság: 60 mm
- Szerelősín: 35 mm műanyag
- Szélesség: 45 mm
- Rögzítőcsavarok: 8US gyűjtősínrendszer
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Széles választék akár 1600 A áramok egyszerű beállításához
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően
- Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
- Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához
Gyűjtősín rendszer, tartozékok
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók telepítéséhez.