SIEMENS - BUSBAR ADAPTER STANDARD UNIVERSAL SX038051 - 8US1215-5CS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 22.5 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 16 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038051
Gyártói cikkszám
8US1215-5CS10
Gyártói típuskód
8US1215-5CS10
Adapterszélesség:
22.5 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
16 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
gyűjtősín-adapter Standard Univerzális biztosítékmodullal DIN sínnel 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrend