SIEMENS - Busbar adapter SX038071 - 8US1313-4AH03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 140 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038071
Gyártói cikkszám
8US1313-4AH03
Gyártói típuskód
8US1313-4AH03
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
140 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
30 mm
Névleges áram In:
250 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Készülékadapter MCCB, 4 pólusú, 250 A 3VA12-hez Az adapterhez való csatlakozáshoz 8US-os gyűjtősínrendszer tartozik a védőeszközök, például biztosítékos szakaszolókapcsolók és megszakítók beállításához – biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendez