SIEMENS - BUSBAR DEVICE HOLDER, 1POLE SX038078 - 8US1620-5AK02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 18 mm
Síntávolság - 60 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038078
Gyártói cikkszám
8US1620-5AK02
Gyártói típuskód
8US1620-5AK02
Adapterszélesség:
18 mm
Síntávolság:
60 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
készüléktartó, 1 pólusú, 18x 160 mm-es 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos le