Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUZZER ELEMENT 115V UC IP54 SX038450 - 8WD4240-0FA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUZZER ELEMENT 115V UC IP54 SX038450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 115-115 V

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038450

Gyártói cikkszám

8WD4240-0FA

Gyártói típuskód

8WD4240-0FA

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Védettség (IP):

IP54

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

85 dB

Hangjelző elem, folyamatos hangú vagy pulzáló, állítható, 85 dB, 115 V AC/DC, átmérő 50 mm SIRIUS 8WD4 berregő elem jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A m