Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BUZZER ELEMENT 230V AC IP54 SX038461 - 8WD4250-0FA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BUZZER ELEMENT 230V AC IP54 SX038461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038461

Gyártói cikkszám

8WD4250-0FA

Gyártói típuskód

8WD4250-0FA

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP54

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Hangerő:

85 dB

    Hangjelző elem

    A SIRIUS 8WD4 berregő elem moduláris beépítésű, folyamatos hangú vagy pulzáló akusztikus figyelmeztető eszköz, amely ipari felhasználásra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Hangereje: 85 dB
    • Feszültség: 230 V AC
    • Átmérő: 50 mm
    • Masszív készülékek, magas fokú védelem
    • Biztonságos bajonett mechanizmus az egyszerű telepítéshez
    • Állítható hang és hangerő
    • Különböző átmérőkkel és opcionális kommunikációs képességgel
    • LED modulok az optimális fényeloszlás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Gyors és egyszerű telepítés és csere
    • Széles választék különféle színű és feszültségű világítóelemekből
    • Moduláris és kommunikációs kialakítás a rugalmas alkalmazás érdekében