SIEMENS - C-STARTER AUX. SWITCH 2NC SPR.LOADED SX022792 - 3RA6912-2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Szélesség - 45 mm
Mélység - 25 mm
Magasság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022792
Gyártói cikkszám
3RA6912-2A
Gyártói típuskód
3RA6912-2A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szélesség:
45 mm
Mélység:
25 mm
Magasság:
32 mm
Segédkapcsoló 2 NC érintkező Csatlakozó vezérlő áramkör: Rugós kapocs Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.