Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - C-STARTER,DOL,0,1-0,4A,TERMINALLESS IP20 SX022614 - 3RA6120-0AP30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - C-STARTER,DOL,0,1-0,4A,TERMINALLESS IP20 SX022614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-240 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.09 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022614

Gyártói cikkszám

3RA6120-0AP30

Gyártói típuskód

3RA6120-0AP30

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-240 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Kioldási osztály:

beállítható

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram le:

0.4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.1-0.4 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

40 °C

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

2

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

165 mm

C-STARTER,DOL,0,1-0,4A,TERMINALLESS IP20